44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ Series(CJ2E10) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

CD Series(CD85E10) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側ボス形 ヘッドカバーのポート位置軸に対し90° 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) 揺動受け金具金具なし
1個
5,398 税込5,938
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3776種類の商品があります)





Z Series(ZP3E-T) SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU6~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU4~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF6~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) オートスイッチ有無無し
1個
3,798 税込4,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1362種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
バッファ仕様回り止めなし、ブッシュ入り 真空取出方向
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T63 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T100 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E3 SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

・JIS F8007 IP55 ・充実のオプション 開度インジケータ(IP5100) バイパス(SIG-OUT1)の内蔵(IP5000) 均圧弁(OUT1-OUT2)の内蔵(IP5100)
形式レバータイプ
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)



C85 Series(C85E) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU1~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU8~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF8~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF4~) SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ (IDF1~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

CD Series(CD85E16) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


CD Series(CD85E8) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無磁石内臓 関連資料(1.3MB) オートスイッチ有無無し
1個
4,198 税込4,618
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2048種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T125 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T40 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)