カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(779)
  • サンドビック(97)
  • Optibelt(95)
  • TAKEGAWA(武川)(59)
  • ニッサン(43)
  • UNION(ユニオン)(42)
  • TRUSCO(39)
  • SAMTEC(22)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • 三菱電機(20)
  • エスコ(19)
  • Thermo Fisher Scientific(17)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(16)
  • アズワン(15)
  • NACHI(不二越)(15)
  • コクヨ(11)
  • CKD(11)
  • 椿本チエイン(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t101」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC

    異径チーズ KQ2T ミリサイズ

    SMC
    608税込669
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
  • SUS316ワンタッチ管継手 SMC

    SUS316ワンタッチ管継手

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • チーズ KQG2T SMC

    チーズ KQG2T

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • 金属ワンタッチ管継手 SMC

    金属ワンタッチ管継手

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • 両口チーズユニオン KQB2T SMC

    両口チーズユニオン KQB2T

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状両口チーズユニオン
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 両口チーズユニオン (KGT~) SMC

    両口チーズユニオン (KGT~)

    SMC
    7,798税込8,578
    1袋(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP342-~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC

    ピンシリンダー CJP2シリーズ

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
    切換方式2位置シングルボディ型式VF3000シリーズVF3000ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)圧力標準タイプボディオプションパイロット弁個別換気形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気コイル標準
  • L Series(LVD30) SMC

    L Series(LVD30)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ボディクラス3
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    切換方式(1)2位置シングルポート数5使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP342~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP342~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • CRB/CDRB - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMC

    CRB/CDRB - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式(1)2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気コイル(-)標準タイプ
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5ねじの種類Rc使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~) SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  VP342 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP342

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R) SMC

    VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-KGT~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-KGT~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1袋(2個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 10 Series(10-KQ2T) SMC

    10 Series(10-KQ2T)

    SMC
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式3位置プレッシャセンタポート数5ねじの種類Rc使用流体空気
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッド
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)AC220/230(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344) SMC

    VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3433) SMC

    VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3433)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  VP344 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP344

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130) SMC

    VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気