カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 3M(スリーエム)(2)
- CKD(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- NB(日本ベアリング)(2)
- Optibelt(5)
- PISCO(ピスコ)(8)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- THK(1)
- TRUSCO(3)
- アズワン(1)
- エイト(2)
- ビックス(2)
- ベッセル(1)
- ホンダ(10)
- メディアカバーマーケット(11)
- 三菱ふそう(2)
- 近江精機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t1075」の検索結果

T Series(TLM1075N)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から4日以内出荷内径(Φmm)7.5外径(Φmm)10使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃)材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TLM1075R)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1075BU)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1075B)
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
両口チーズユニオン KFG2T
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-1)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100