カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(11)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • Optibelt(5)
  • TRUSCO(4)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • エイト(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • 近江精機(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • ビックス(2)
  • KTM(2)
  • アズワン(1)
  • CKD(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • THK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1075」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
T Series(TLM1075N) SMCT Series(TLM1075N)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)10半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1
T Series(TLM1075BU) SMCT Series(TLM1075BU)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM1075B) SMCT Series(TLM1075B)SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM1075R) SMCT Series(TLM1075R)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-1)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
両口チーズユニオン KFG2T SMC両口チーズユニオン KFG2TSMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T250 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T250SMC
259,800税込285,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
V Series(VV5FS2) SMCV Series(VV5FS2)SMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
V Series(VV5FR2) SMCV Series(VV5FR2)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
AXT Series(AXT10~) SMCAXT Series(AXT10~)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷