カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- brembo(4)
- CKD(3)
- FYH(日本ピローブロック)(26)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(15)
- UNION(ユニオン)(4)
- アリート(ariete)(6)
- エスコ(4)
- オーム電機(5)
- タカチ電機工業(11)
- テグテックジャパン(10)
- ノーブランド(5)
- ホンダ(8)
- ミツビシ(12)
- メディアカバーマーケット(5)
- 三菱電機(5)
- 旭精工(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から11日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から4日以内出荷オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式片軸オートスイッチ有無あり
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T
SMC¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2FT20
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷サイズ20取付支持形式(F) フランジ形鉛直軸形式(T) 片丸軸ベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(E) ボディ軸方向揺動角度(°)(90) 90
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBT
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BT~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BT20
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
バルブ付エアシリンダ CDVM5T20
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら