カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- スーパー工業(36)
- CKD(19)
- カワグレ(9)
- 日東工業(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 三菱電機エンジニアリング(6)
- KUKKO(クッコ)(6)
- RS PRO(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- カラークリエーション(4)
- マグナム(4)
- エスコ(3)
- 富士電機(3)
- ユキワ精工(3)
- 佐藤真空(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- 象印チェンブロック(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)
「t2p20」の検索結果

真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から41日以内出荷ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2T20~)
SMC¥13,603~税込¥14,963~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2T20~)
SMC¥11,934~税込¥13,127~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形オートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2T20~)
SMC¥13,464~税込¥14,810~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20~)
SMC¥12,077~税込¥13,285~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から18日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20-】
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TN-】
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-Y)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易材質シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合形状ベロウ形段数ベロウ:5.5段
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6)
SMC¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個10日以内出荷から41日以内出荷ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)
SMC¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G6)
SMC¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし