カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,244)
  • メカニカル部品(145)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(129)
  • BMW(2,578)
  • イトーキ(1,984)
  • ホンダ(1,896)
  • BIGM(丸山製作所)(1,701)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,567)
  • MAZDA(マツダ)(1,381)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,340)
  • マルゼン[厨房機器](1,065)
  • ニッサン(996)
  • 大阪魂(918)
  • エスコ(793)
  • YAMAHA(ヤマハ)(562)
  • KTM(481)
  • メディアカバーマーケット(414)
  • TRUSCO(396)
  • RS PRO(376)
  • CKD(315)
  • ミツビシ(306)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(110)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t4」の検索結果

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3,414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LQ3T4A) SMCL Series(LQ3T4A)SMC
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
Z Series(ZP3-T04) SMCZ Series(ZP3-T04)SMC
849税込934
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
標準形エアシリンダ(丸形) CM2T4 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2T4SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04SMC
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
L Series(LQ2T4A) SMCL Series(LQ2T4A)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04)SMC
3,698税込4,068特価
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4B) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T4B)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:3/8 x 1/4
L Series(LQ2T4A4B) SMCL Series(LQ2T4A4B)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T4A)SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T4 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T4SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
CL1T4 SMCCL1T4SMC
28,980税込31,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4A4B) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T4A4B)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(4B) インチ:3/8 x 1/4
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4B4A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T4B4A)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(4A) インチ:1/2 x 3/8
KQ2 Series(KQ2T04-~) SMCKQ2 Series(KQ2T04-~)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T04 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T04SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T4L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T4L4)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T4BN4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T4BN4)SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T4BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T4BS4)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T4CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T4CL4)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T4CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T4CS4)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-11T4L) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-11T4L)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T4B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T4BSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(インチ)3/8×1/4継手種類ユニオンティ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31T4S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31T4S4)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31T4L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31T4L4)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T4A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T4ASMC
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
サイズ【レジューシング】基準チューブサイズ(インチ)1/2×3/8継手種類ユニオンティ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40T4BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40T4BL4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01T4BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01T4BS4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40T4L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40T4L4)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T4S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T4S3)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21T4BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21T4BL4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T4BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T4BS3)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-34T4CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-34T4CL4)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-33T4BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-33T4BS4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31T4CN4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31T4CN4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T4A42 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T4A42SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(42) ミリ:10 x 8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T4B41 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T4B41SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(41) ミリ:12 x 10
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T4A41 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T4A41SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(41) ミリ:12 x 10
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40T4CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40T4CL4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-34T4CN4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-34T4CN4)SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-33T4CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-33T4CL4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
関連キーワード
...