2,644件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

バルブ付エアシリンダ CVM5T SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CDVM5T32 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CDVM5T40 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDVM5T32~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
16,980 税込18,678
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CVM5T2~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CVM5T32~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CDVM5T20 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDVM5T40~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CDVM5T25 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CVM5T40~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDVM5T2~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T25) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動 配管方法(-) ねじ込み配管形 ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁(1) 2位置シングル
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)





CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T20) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T32) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T25F) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁(1) 2位置シングル
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T32F) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁(1) 2位置シングル
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ITV1030-31T1CL5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31T1CL5) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(T) NPTF ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(5) kPa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷









CVM5T25TN-50B-15GS バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T25TN SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動 リード線取出方法(G) グロメット 配管方法(-) ねじ込み配管形 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 ポートねじの種類(TN) NPT 通電押引(B) 通電引込み形 電磁弁(1) 2位置シングル 電磁弁電圧(V)(5) DC24
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc
1個
9,198 税込10,118
10日以内出荷

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5T1) SMC CADデータあり
リード線取出方法(T) コンジットターミナル ポート数3 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY5A00T-5ZE1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A00T SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

関連キーワード