カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • CKD(29)
  • カラークリエーション(5)
  • エスコ(3)
  • シグマ光機(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ビクセン(2)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • Tiertime(2)
  • ORing(2)
  • ANEX(1)
  • 岩田製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 油研工業(1)
  • 七星科学研究所(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アサヒペン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t50-10p」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ZP3シリーズ ZP3P SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3PSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
ZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付 SMCZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易
材質シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合形状ベロウ形段数ベロウ:5.5段
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10)SMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B10)SMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)SMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F10)SMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10)SMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10)SMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G10)SMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付 SMCZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付SMC
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷
2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易
材質シリコーンゴム形状ベロウ形段数ベロウ:2.5段材質(アダプター)アルミ