カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(203)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- ニッサン(1,668)
- イチネンTASCO(461)
- コガネイ(297)
- YAMAHA(ヤマハ)(191)
- ミドリ安全(150)
- Panasonic(パナソニック)(142)
- ホンダ(113)
- スバル(110)
- MAZDA(マツダ)(73)
- KEMET(60)
- エスコ(41)
- CKD(40)
- アルファ[販促](32)
- Kawasaki(29)
- 千代田通商(22)
- 三菱ふそう(21)
- TRUSCO(17)
- 象印マホービン(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ta-5」の検索結果

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
モータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプ
SMC¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷から15日以内出荷ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mm。ロストモーション:0.1mm以下。垂直可搬質量向上:5倍以上使用温度範囲(℃)5~40方式ガイド:リニアガイド(循環)RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2)ロストモーション(mm)0.1以下モータ種類ACサーボモータ使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-40Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)40クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071)
SMC¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131H)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)
SMC¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-225Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷ストローク(mm)225クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM053HT)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mねじの種類(T)NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)電磁弁定格電圧(V)(5)DC24ノズル径(Φmm)(05)0.5ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DNTA
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63NTA
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-200Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ZM Series(ZM103HT-A5LZ~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T)NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)電磁弁定格電圧(V)(5)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
CH Series(CHSDTA50)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷ストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131AHT
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用)ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(A) 供給弁付 (N.O.)電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
CH Series(CHSDTA50TF)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷ストローク(mm)500クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071MT
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07) 0.7オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133HT
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T) NPTF標準供給圧力(MPa)(H) 0.5電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1TA
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ