カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- ニッサン(355)
- イトーキ(344)
- コガネイ(339)
- 高田ベッド製作所(285)
- BIGM(丸山製作所)(173)
- CKD(156)
- ブロードウォッチ(133)
- TRUSCO(77)
- エスコ(75)
- SecuSTATION(75)
- スリーボンド(73)
- Optibelt(73)
- ニッセイ(71)
- 東京発条製作所(70)
- 塚本無線(68)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(61)
- マルツエレック(60)
- NOK(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「tb2」の検索結果

ロータリクランプシリンダ MK2TB
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動
真空パッド ZP2-TB
SMC¥789~税込¥868~1個当日出荷から22日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50真空取出方向縦
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
低摩擦シリンダ MQQTB
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。作動方式(D)複動式形式(T)標準形
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB25
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動式形式(T) 標準形ボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTB25TF)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動式形式(T) 標準形ポートねじの種類(TF) G
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001