切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
管接続口径(-) Φ12
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数6
取出位置(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
管接続口径(-) Φ8
配線方式(S) 配列指定
シリーズVQ4000
ポート数3
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数4
SIユニット(TC)AS-Interface対応(8in/8out31SlaveMode電源1系統)(マイナスコモン)
入力ブロックの種類(B)PNP入力&M124点入力
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
ポート取出位置【P・E】(U)U側
入力ブロック連数(1)1連
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ