「tc2」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂
タイプボルト締め
エレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)
リード(mm)(C) 5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(NT) 取付形状T
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
作動方式複動
使用流体油圧作動油
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)300
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)160
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数8
SIユニット(TC) AS-Interface対応 (8 in/8 out 31 SlaveMode電源1系統) (マイナスコモン)
入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力
入力ブロック(2) 2連
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥84,980
税込¥93,478
9日以内出荷
ストローク(mm)400
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)100
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
定格電圧AC200(50/60Hz)
使用流体空気、不活性ガス
ボディ形式ノンプラグインサブプレート
2位置 シングル ノンプラグイン
コイル定格電圧(V)DC24
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
主弁構造がメタルシール。
豊富なサイズバリエーション。
中・大型シリンダ駆動用。
豊富なマニホールドオプション。
制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
管接続口径Rc1/8
使用流体空気、不活性ガス
ボディ形式パイロット個別排気
流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
ポート数5
切換方式2位置シングル
使用流体空気
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
切換方式2位置シングル
使用流体空気
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
切換方式2位置シングル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ