「tf-20b」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブ内径(Φmm)40
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。
ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。
調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。
・ショックアブソーバの交換が簡単。
ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが
外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)50
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)300
作動方式複動
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
形式片ロッド
クッションエアクッション
最高使用圧力(MPa)1.0
作動方式複動
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(9.18MB)
ポートねじの種類G
取付支持金具基本形(両側ボス付)
取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
揺動受け金具金具なし
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)
ポートねじの種類G
取付支持金具基本形(両側ボス付)
揺動受け金具金具無し
オートスイッチ有無なし
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ポートねじの種類(TF) G
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)
ポートねじの種類G
取付支持金具基本形(両側ボス付)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
形式片ロッド
クッションラバークッション
最高使用圧力(MPa)1.0
作動方式複動
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(9.18MB)
ポートねじの種類G
取付支持金具基本形(両側ボス付)
取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
揺動受け金具金具なし
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)15
作動方式複動
リード線取出方法(G) グロメット
配管方法(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
通電押引(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)(5) DC24
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
ねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
ねじの種類(TF) G
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) オプションなし
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ