カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 中興化成工業(2)
- グンゼ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tlm0604n」の検索結果

T Series(TLM0604N)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1.5使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TLM0604B)
SMC¥36,980税込¥40,6781個欠品中材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0425N)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0806N)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)6外径(Φmm)8使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値60、屈曲値40材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)材質Super PFA色半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0604R)
SMC¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
T Series(TLM0604BU)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0425BU)
SMC¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
ハーフユニオン KFH06
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)11日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。適合チューブ外径(Φmm)6
T Series(TLM0425R)
SMC¥19,980税込¥21,9781個欠品中材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TU0604B)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質ポリウレタン色黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水