「tm-24」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量
用途協同ロボット用ツールチェンジャ
付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)
高さ(mm)16
質量(g)137/メインプレート:99
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
繰返し精度(mm)±0.02
トルク(N・m)耐:60
推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3
互換性取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.98MB)
ボディ形式クランプタイプ
可搬質量(kg)20
モーメント(N・m)耐:60
1個
¥9,498
税込¥10,448
16日以内出荷
クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量
用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート
高さ(mm)16
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠
繰返し精度(mm)±0.02
トルク(N・m)耐:60
推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.98MB)
ボディ形式クランプタイプ
可搬質量(kg)20
モーメント(N・m)耐:60
用途RMMA用
付属品低頭六角穴付ボルト(4個)、平行ピンΦ6×10(1個)
内容ツールプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.59MB)
取扱説明書(2.03MB)
1個
¥8,298
税込¥9,128
30日以内出荷
用途RMMA用
内容メインプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.59MB)
取扱説明書(2.03MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
30日以内出荷
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ
オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc.
「TM□シリーズ」対応製品
関連キーワード