「tmdc」の検索結果
リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
用途PFMV用専用モニタ
適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズ
タイプ分離型モニタ部
単位SI単位固定
入力仕様電圧入力
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
遠隔ラインのモニタリングが可能
用途PF2M7専用
タイプ分離型モニタ部
規格CE/UKCAマーキング
電源電圧(V)DC12~24±10%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(9.62MB)
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)63
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。
ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。
調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。
・ショックアブソーバの交換が簡単。
ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが
外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)20
作動方式単動引込み
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)80
ストローク(mm)40
ポートねじの種類(TF) G
配管方向(A) 軸方向(チューブ)
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)30
ポートねじの種類(TF) G
配管方向(A) 軸方向(チューブ)
チューブ内径(Φmm)63
ストローク(mm)30
ポートねじの種類(TN) NPT
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
配管方向(A) 軸方向(チューブ)
チューブ内径(Φmm)80
ストローク(mm)40
ポートねじの種類(TN) NPT
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
配管方向(A) 軸方向(チューブ)
チューブ内径(Φmm)63
ストローク(mm)30
ポートねじの種類(TF) G
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
配管方向(A) 軸方向(チューブ)
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)80
ストローク(mm)40
作動方式(T) 単動/引込み形
材質(ローラー部)(M) 炭素鋼
ポートねじの種類(TN) NPT
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
配管方向(A) 軸方向(チューブ)
レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面
1個
¥74,980
税込¥82,478
10日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類Rc
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)40(Φ80)
配管方向フランジ側
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類Rc
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)30(Φ50/Φ63)
配管方向フランジ側
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類Rc
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)30(Φ50, Φ63)
配管方向フランジ側
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類Rc
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)30(Φ50, Φ63)
配管方向軸方向(チューブ)
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類Rc
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)30(Φ50/Φ63)
配管方向軸方向(チューブ)
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類Rc
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)40(Φ80)
配管方向軸方向(チューブ)
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類NPT
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)40(Φ80)
配管方向フランジ側
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類NPT
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)30(Φ50/Φ63)
配管方向フランジ側
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類G
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
配管方向フランジ側
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.79MB)
ポートねじの種類G
取扱説明書取扱説明書(5.29MB)
シリンダストローク(mm)30(Φ50/Φ63)
配管方向フランジ側
オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1
2
次へ