カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ALCANhands(126)
  • Phenomenex(116)
  • TRUSCO(43)
  • ON'S COMPANY(43)
  • MAZDA(マツダ)(42)
  • SAMTEC(33)
  • 潤工社(30)
  • EBM PAPST(19)
  • Merck(メルクミリポア)(17)
  • 三菱マテリアル(16)
  • MAD MAX(マッドマックス)(16)
  • AZLA(アズラ)(16)
  • トリニティ(11)
  • クボタ(Kubota)(11)
  • Simplism(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • 東芝ライテック(7)
  • RS PRO(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tms」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TMS05 SMCTMS05SMC
259税込285
1個
9日以内出荷
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80)SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
ハイストッパシリンダ (RSH32-20T~) SMCハイストッパシリンダ (RSH32-20T~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32作動方式単動引込みストローク(mm)20
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50 SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ハイストッパシリンダ RSH20 SMCハイストッパシリンダ RSH20SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ SMCRS2H - ハイストッパシリンダSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH32) SMCRSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH32)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20
ハイストッパシリンダ RSH32 SMCハイストッパシリンダ RSH32SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20
ストッパシリンダ RS2H8 SMCストッパシリンダ RS2H8SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TFA) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TFA)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30ポートねじの種類(TF) G配管方向(A) 軸方向(チューブ)
ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series SMCツールチェンジャ クランプタイプ RMTM SeriesSMC
8,298税込9,128
1個
16日以内出荷
クランプタイプクランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能可搬質量:20kg繰返し精度±0.02(位置再現性)取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠主要協働ロボット側のフランジに対応小型・軽量
用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート高さ(mm)16使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠繰返し精度(mm)±0.02トルク(N・m)耐:60推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式クランプタイプ可搬質量(kg)20モーメント(N・m)耐:60
ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series SMCツールチェンジャ クランプタイプ RMTM SeriesSMC
9,498税込10,448
1個
16日以内出荷
クランプタイプクランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能可搬質量:20kg繰返し精度±0.02(位置再現性)取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠主要協働ロボット側のフランジに対応小型・軽量
用途協同ロボット用ツールチェンジャ付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)高さ(mm)16質量(g)137/メインプレート:99使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)繰返し精度(mm)±0.02トルク(N・m)耐:60推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3互換性取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式クランプタイプ可搬質量(kg)20モーメント(N・m)耐:60
ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series SMCツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM SeriesSMC
27,980税込30,778
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能可搬質量:10kg繰返し精度±0.01(位置再現性)ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に小型・軽量
用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート高さ(mm)18.5使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)繰返し精度(mm)±0.01トルク(N・m)耐:20RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ワンプッシュタイプ可搬質量(kg)10モーメント(N・m)耐:20
ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series SMCツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM SeriesSMC
64,980税込71,478
1個
30日以内出荷
ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能可搬質量:10kg繰返し精度±0.01(位置再現性)ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に小型・軽量
用途協同ロボット用ツールチェンジャ付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)高さ(mm)18.5質量(g)137/メインプレート:84使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠繰返し精度(mm)±0.01トルク(N・m)耐:20RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ワンプッシュタイプ可搬質量(kg)10モーメント(N・m)耐:20