カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「tms25」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738 TOTO開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738TOTO(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737 TOTO開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737TOTO(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
ステンレス巻きパイプ TRUSCOステンレス巻きパイプTRUSCO(1件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットクリアストレーナー テクノプランマグネットクリアストレーナーテクノプラン
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
導入設置が容易で、ローコストでスラッジ対策が可能です。ストレーナーの中身が見えるクリアPVCタイプのため、清掃のタイミングが一目でわかります。吸着した鉄分も、簡単な作業で除去が可能です。メーカーの「クーラントセパレーターTMCシリーズ」と併用することで、より効果を得ることができます。吸着した鉄の除去作業が簡単です。
材質ストレーナ 筐体材質 PVC、Oリング材質 EPDM、内装磁石 SUS304処理量目安:5m/s以下
125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)125シリーズ 固定式ねじマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から92日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し替えて使用します。 ねじの有効径を直読(算出不要)できます。 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
目量(mm)0.01
熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ 竹内工業熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ竹内工業
6,898税込7,588
1枚
22日以内出荷
熱対策製品
用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ステン鉄ショートドリル iHelpステン鉄ショートドリルiHelp
219税込241
1本
4日以内出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18) TOTO止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)TOTO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要
熱伝導シート/熱伝導率4.3W/m・kタイプ 竹内工業熱伝導シート/熱伝導率4.3W/m・kタイプ竹内工業
33,980税込37,378
1枚
22日以内出荷
熱対策製品
用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)4.3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ竹内工業
21,980税込24,178
1枚
22日以内出荷
電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・2つの機能を併せ持つ高性能シート。厳しい環境で使用可能。・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・低硬度なため柔軟性に富んでいます。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。長さ(mm)300+6/-0幅(mm)300+6/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ竹内工業
17,980税込19,778
1枚
22日以内出荷
電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています長さ(mm)300+6/-0幅(mm)300+6/-0熱伝導率(W/mk)2.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ竹内工業
12,980税込14,278
1枚
22日以内出荷
電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0厚さ(mm)1.0±0.2熱伝導率(W/mk)2.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ホックチューブ(難燃メッシュタイプ) TRUSCOホックチューブ(難燃メッシュタイプ)TRUSCO
5,398税込5,938
1巻
当日出荷
メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです。ホック止め式の配線保護チューブです。
用途配線の保護に。材質PVC厚さ(mm)0.28グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
Kurofune 黒船 Tenyamadai (テンヤマダイ) AbuGarcia(アブガルシア)Kurofune 黒船 Tenyamadai (テンヤマダイ)AbuGarcia(アブガルシア)
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指した黒船シリーズに待望のテンヤマダイ専用シリーズ登場!テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。Kurofune TenyaMadai KTMS-250M7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。Kurofune TenyaMadai KTMS-245MH7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。Kurofune TenyaMadai KTMS-240XHF8:2、先調子。テンヤマダイ専用モデル。瀬戸内の潮が早いエリア用として設計された掛け調子の攻めタイプ。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。Kurofune TenyaMadai KTMC-240M7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。ベイトキャスティングのオールマイティーモデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。特徴Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。ソリットディップ仕様。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法カーボンソリッドティップ継数(本)2
スレッドミル TM ケナメタルスレッドミル TMケナメタル
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
スローアウェイスレッドミル。TM25。パラレルスレッド。シェルミル
TB-25A用濁度センサ 30m 東亜DKKTB-25A用濁度センサ 30m東亜DKK
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
TB-25A用濁度センサ 10m 東亜DKKTB-25A用濁度センサ 10m東亜DKK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様繰返し性(濁度):±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内一定条件でのホルマジン標準液測定において、(0~800NTUレンジにて)、繰返し性(温度):±0.5℃以内●センサ水深:50m以内●レンジ切換:自動/手動切換●性能保証温度:0~45℃付属品濁度センサーELL-011 ケーブル長L2m、保護カバー、単3アルカリ電池2本、取扱説明書外形寸法(mm)約68×173×35H消費電力(W)約0.05電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ本体質量(g)約280(電池含む)、センサー 約400温度測定範囲(℃)0~50.0外部出力RS-232C(非絶縁)、パソコンまたは外部プリンタEPS-P30、アナログ出力(非絶縁)、濁度・温度・レンジの3出力測定原理近赤外90度散乱光測定防水仕様IP67
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 丸ソケット 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 丸ソケット藤井高圧
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.111M 丸ソケット 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.111M 丸ソケット藤井高圧
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品) 東洋シャフトスタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品)東洋シャフト
47,980税込52,778
1本
18日以内出荷
材質SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
TB-25A用濁度センサ 100m 東亜DKKTB-25A用濁度センサ 100m東亜DKK
219,800税込241,780
1個
49日以内出荷
TB-25A用濁度センサ 2m 東亜DKKTB-25A用濁度センサ 2m東亜DKK
88,980税込97,878
1個
26日以内出荷
TB-25A用濁度センサ 50m 東亜DKKTB-25A用濁度センサ 50m東亜DKK
189,800税込208,780
1個
55日以内出荷
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
17日以内出荷
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・めねじタイプのセブンロブノブ「KTF」「KTFS」「KTF-PF」があります。
タイマウント 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
179,800税込197,780
1箱(500個)
20日以内出荷
連結して使用することができます。連結して使用すると、ケーブルを分離させた状態で結束と固定ができます。 中電圧スイッチギアなどのケーブルを分離させて固定することができます。
用途ケーブルの結束、固定。材質耐候性ナイロン66高さ(mm)32.3質量(g)705使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)27.7×22.9固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内外