カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- シンコー(8)
- タンガロイ(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ユニカ(2)
- ダイケン(2)
- TSUNODA(ツノダ)(2)
- 大石製作所(2)
- フジタ[室名札・標識](2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- カクダイ(1)
- 京セラ(1)
- クラウン[事務用品](1)
- 酒井製作所(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「tn-120」の検索結果

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2T80
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
ロック付シリンダ CLSF2
SMC¥489,800税込¥538,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50TN)
SMC¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M40TN)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCF50TN)
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷ストローク(mm)1200作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M63TN)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF200TN
SMC¥439,800税込¥483,7801個8日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)1200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF160TN
SMC¥269,800税込¥296,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF125TN)
SMC¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST180
SMC¥399,800税込¥439,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63TN
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSB160TN)
SMC¥269,800税込¥296,7801個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
デュアルロッドシリンダ CXS2L32TN
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類NPT1/8
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSLF160TN)
SMC¥269,800税込¥296,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1200クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TN
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M25TN
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類NPT1/8