カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,061)
- FA担当者のオススメ新商品(49)
- 油圧機器・油圧ホース(42)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ParkerTAIYO(48)
- 京セラ(20)
- TRUSCO(13)
- ホンダ(12)
- LINKMAN(10)
- GIKEN(川口技研)(9)
- 千代田通商(8)
- 扶桑精機(8)
- 東日興産(TN)(8)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- azbil(旧:山武)(7)
- OGK技研(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- タンガロイ(4)
- マルアイ(4)
- 東洋バルヴ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- フジトク(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(717)
「tn-20」の検索結果

サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAR20TN
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT
薄形シリンダ CQ2シリーズB4
SMC¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF20TN
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
低摩擦シリンダ MQQTB
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(T)標準形作動方式(D)複動式
ロータリクランプシリンダ MKB32
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ MGQL2
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥8,712~税込¥9,583~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥6,885~税込¥7,574~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG50TN
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷ボディオプション(-) 標準(めねじ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT
ガイド付薄形シリンダ MGPL25T
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A32TN)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(A) ショットタイプ(ラバークッション)
デュアルロッドシリンダ CXSJM32
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ロータリクランプシリンダ MKB40
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~)
SMC¥95,980税込¥105,5781個翌々日出荷から10日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T50-Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KF~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド
...