曜日別特売

デュアルロッドシリンダ CXSJM32

デュアルロッドシリンダ CXSJM32 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM32 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM32 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM32 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM32 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM32 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM32 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM32 - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
全77種類を絞り込む
ストローク(mm)
77種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54075865CXSJM32-100-A90L標準ストローク100
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075874CXSJM32-100-A93標準ストローク100
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075883CXSJM32-100-M9BV標準ストローク100
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075892CXSJM32-100-M9BVL標準ストローク100
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075901CXSJM32-100-M9BW標準ストローク100
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075917CXSJM32-100-M9BWL標準ストローク100
28,880
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075926CXSJM32-100-M9BWV標準ストローク100
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075935CXSJM32-100-M9NM標準ストローク100
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075944CXSJM32-10-A93L標準ストローク10
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075962CXSJM32-10-M9BALS標準ストローク10
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075971CXSJM32-10-M9BL標準ストローク10
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075987CXSJM32-10-M9BS標準ストローク10
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075996CXSJM32-10-M9BVL標準ストローク10
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076005CXSJM32-10-M9BW標準ストローク10
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076014CXSJM32-10-M9BWL標準ストローク10
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076023CXSJM32-10-M9BWVL標準ストローク10
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076032CXSJM32-10-M9BZ標準ストローク10
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076041CXSJM32-10-M9NWVL標準ストローク10
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076057CXSJM32-20-A93標準ストローク20
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076066CXSJM32-20-A93LS標準ストローク20
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076075CXSJM32-20-A93S標準ストローク20
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076084CXSJM32-20-A93V標準ストローク20
20,080
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076093CXSJM32-20-A93VL標準ストローク20
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076111CXSJM32-20-M9BAVL標準ストローク20
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076127CXSJM32-20-M9BMDPC-20
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076136CXSJM32-20-M9BW標準ストローク20
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076145CXSJM32-20-M9BWL標準ストローク20
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076154CXSJM32-20-M9BWVL標準ストローク20
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076163CXSJM32-20-M9NL標準ストローク20
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076172CXSJM32-30-A93標準ストローク30
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076181CXSJM32-30-A93L標準ストローク30
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076197CXSJM32-30-A96L標準ストローク30
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076224CXSJM32-30-M9BALS標準ストローク30
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076233CXSJM32-30-M9BL標準ストローク30
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076242CXSJM32-30-M9BV標準ストローク30
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076251CXSJM32-30-M9BVL標準ストローク30
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076267CXSJM32-30-M9BW標準ストローク30
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076276CXSJM32-30-M9BWL標準ストローク30
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076285CXSJM32-30-M9BWM標準ストローク30
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076294CXSJM32-30-M9BWV標準ストローク30
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076303CXSJM32-30-M9NS標準ストローク30
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076321CXSJM32-40-M9BL標準ストローク40
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076337CXSJM32-40-M9BW標準ストローク40
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076346CXSJM32-40-M9BWS標準ストローク40
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076355CXSJM32-40-M9BWV標準ストローク40
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076364CXSJM32-40-M9BWVL標準ストローク40
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076373CXSJM32-40-M9BWZ標準ストローク40
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076382CXSJM32-40-M9NS標準ストローク40
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076391CXSJM32-40-M9NWS標準ストローク40
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076407CXSJM32-50-A90L標準ストローク50
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする