カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(383)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(27)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ハリケーン(1)
  • テンパール工業(1)
  • GIKEN(川口技研)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • TOTO(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • アキュレイト(1)
  • 佐文工業所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn02l」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
383件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-T) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-T)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L25TN SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L25TN

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類NPT1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L32TN SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L32TN

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類NPT1/8
  • CD Series(CDQ2L40TN) SMC

    CD Series(CDQ2L40TN)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ Series(CQ2L63TN) SMC

    CQ Series(CQ2L63TN)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TN) NPT
  • CQ Series(CQ2L32TN) SMC

    CQ Series(CQ2L32TN)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • CD Series(CDQ2L32TN) SMC

    CD Series(CDQ2L32TN)

    SMC
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2L63TN) SMC

    CD Series(CDQ2L63TN)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ Series(CQ2L40TN) SMC

    CQ Series(CQ2L40TN)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPT
  • CD Series(CDQ2L50TN) SMC

    CD Series(CDQ2L50TN)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ Series(CQ2L50TN) SMC

    CQ Series(CQ2L50TN)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT
  • CD Series(CDQ2L80TN) SMC

    CD Series(CDQ2L80TN)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2L100TN) SMC

    CD Series(CDQ2L100TN)

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2L63TN SMC

    薄形シリンダ CDQ2L63TN

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L20TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L20TN-】

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具軸方向フート形
  • 薄形シリンダ CDQ2L40TN SMC

    薄形シリンダ CDQ2L40TN

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2L50TN SMC

    薄形シリンダ CDQ2L50TN

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2L32TN SMC

    薄形シリンダ CDQ2L32TN

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L40TN-】

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具軸方向フート形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L32TN-】

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具軸方向フート形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L25TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L25TN-】

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具軸方向フート形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2L40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2L40TN-】

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2L32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2L32TN-】

    SMC
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2L20TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2L20TN-】

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2L25TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2L25TN-】

    SMC
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
  • CM Series(CM2L25TN) SMC

    CM Series(CM2L25TN)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    17日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • CS2 - エアシリンダ(CDS2L125TN) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CDS2L125TN)

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CM Series(CM2L32TN) SMC

    CM Series(CM2L32TN)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    17日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • CD Series(CDM2L40TN) SMC

    CD Series(CDM2L40TN)

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CD Series(CDM2L32TN) SMC

    CD Series(CDM2L32TN)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CD Series(CDM2L25TN) SMC

    CD Series(CDM2L25TN)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CD Series(CDM2L20TN) SMC

    CD Series(CDM2L20TN)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CS2 - エアシリンダ(CDS2L160TN) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CDS2L160TN)

    SMC
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CS2 - エアシリンダ(CS2L160TN) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CS2L160TN)

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    14日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160ポートねじの種類(TN) NPT
  • CS2 - エアシリンダ(CS2L140TN) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CS2L140TN)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140ポートねじの種類(TN) NPT
  • CS2 - エアシリンダ(CS2L125TN) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CS2L125TN)

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125