SMC
CM Series(CM2L25TN)
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
100
150
250
300
350
400
450
500
クッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37567093
CM2L25TN-150Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
150
¥
7,370
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37567127
CM2L25TN-300Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
300
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37567136
CM2L25TN-150AZ
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
150
¥
9,080
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37567163
CM2L25TN-450Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
450
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37567048
CM2L25TN-25Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
25
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
37567066
CM2L25TN-50Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
50
¥
6,270
取扱い終了
返品不可
37567084
CM2L25TN-100Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
100
¥
6,820
取扱い終了
返品不可
37567102
CM2L25TN-50AZ
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
50
¥
7,980
取扱い終了
返品不可
37567118
CM2L25TN-250Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
250
¥
8,470
取扱い終了
返品不可
37567145
CM2L25TN-350
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
350
¥
8,700
取扱い終了
返品不可
37567154
CM2L25TN-400
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
400
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
37567172
CM2L25TN-500Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
500
¥
11,220
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください