2,054件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CV Series(CV3TN40) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CG Series(CG1TN40) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

CD Series(CDV3TN40) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLG1TN40 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40 タイプ(N) 無給油/ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc シリンダ追記号(-) ジャバラなし
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


CD Series(CDG1TN40M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし 揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3TN40 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付
1個
25,980 税込28,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐水性向上シリンダ  CDG1TN40 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3TN40-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

バルブ付エアシリンダ (CDV3TN40-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
23,980 税込26,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CDV3TN40 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
23,980 税込26,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CBG1TN40-75-RN CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1TN40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動 クッション(N) ラバークッション ロックの位置(R) ロッド側 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CDG1TN40-70+50Z-XC11 CD Series(CDG1TN40-70+50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 揺動受け金具(-) ブラケットなし ストロークA(mm)70 ストロークB(mm)50
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷


CDG1TN40-15+50Z-H7CL-XC11 CD Series(CDG1TN40-15+50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類H7C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 揺動受け金具(-) ブラケットなし ストロークA(mm)15 ストロークB(mm)50
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN40 SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TN40-1~) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1TN40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 タイプ(N) 無給油/ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc シリンダ追記号(-) ジャバラなし
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CLG1TN40-250-E ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1TN40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)250 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) タイプ(N) 無給油/ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷


High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-50Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)50 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-25Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)25 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-50FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)50 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-250Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)250 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-75Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)75 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
10,980 税込12,078
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TN-125FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)125 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
11,980 税込13,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CG1TN40TN-75Z-NW 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1TN40TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(-) おねじ ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント 揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷