「tp-30」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
・新構造により小型化を実現。 全長最大49mm短縮。 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)。・質量最大27%削減。 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化。・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)。・マニュアルロック開放操作性が向上。・耐スパッタ構造。 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
クッション【クランプ側】なし
最高使用圧力(MPa)0.6
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
保証耐圧力(MPa)0.9
最低使用圧力(MPa)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
前面取付穴あり
揺動角度(°)170~190
作動方式複動
タイプ(X2734) ベースタイプ
クランプアーム別売り
クッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし
最高使用圧力(MPa)0.6
作動方式複動
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)0.9
最低使用圧力(MPa)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命:300万回(常温時)
発塵量:1/5以下に低減(従来品比)
メンテナンス性向上
容易なベローズ交換
トップアクセスからのゲート交換が可能(オーダーメイド)
安全対策
メカ式エンドロック機構採用
適合ウェハー寸法(Φmm)300mmウエハ対応
開口窓寸法(mm)50X336
軸数とシール形式1軸ベローズ
関連キーワード