155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MTS - プレシジョンシリンダ(MTS32TF) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MTS - プレシジョンシリンダ(MTS32TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ポートねじの種類(TN) NPT エンドロックの位置(-) エンドロックなし (標準)
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)145 作動方式複動
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

MTS32TF-100R プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS32TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 作動方式複動 ポートねじの種類(TF) G ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準) オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) エンドロックの位置(R) ヘッド側
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)135 作動方式複動
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷


・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)190 作動方式複動
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ  (MTS32-75~) SMC CADデータあり
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ  (MTS32-5~) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ MTS32 SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ  (MTS32-2~) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

MTS - プレシジョンシリンダ(MTS32) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)115 作動方式複動
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

プレシジョンシリンダ  (MTS32-150~) SMC CADデータあり
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ  (MTS32-175~) SMC CADデータあり
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)175 作動方式複動
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ  (MTS32-125~) SMC CADデータあり
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


プレシジョンシリンダ  (MTS32-100~) SMC CADデータあり
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


VP342-5TS1-02A-F VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5TS1) SMC CADデータあり
リード線取出方法(T) コンジットターミナル 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) ポート数3 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ねじの種類(-) Rc ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷

3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)


3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP544 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (454種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP744 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)