132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)40
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷


プレシジョンシリンダ  (MTS40-2~) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)63
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

プレシジョンシリンダ  (MTS40-150~) SMC CADデータあり
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)150
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)30
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)110
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MTS - プレシジョンシリンダ(MTS40TF) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MTS40TN-175 MTS - プレシジョンシリンダ(MTS40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)175 作動方式複動 ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準) オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) エンドロックの位置(-) エンドロックなし (標準)
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

MTS - プレシジョンシリンダ(MTS40) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ  (MTS40-50~) SMC CADデータあり
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)50
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ MTS40 SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)85
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

プレシジョンシリンダ  (MTS40-75~) SMC CADデータあり
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)75
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ  (MTS40-175~) SMC CADデータあり
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)175
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ  (MTS40-100~) SMC CADデータあり
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)100
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ  (MTS40-125~) SMC CADデータあり
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)125
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)


3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 切換方式2位置シングル 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体中真空・ノンリーク・禁油
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-03~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH33 SMC CADデータあり
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114V-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体中真空・ノンリーク・禁油
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-03~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)