カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(214)
  • 中央精機(42)
  • TRUSCO(40)
  • MARKLESS STYLE(26)
  • コスモスビード(24)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
  • ニッサン(19)
  • TOTO(14)
  • イトーキ(13)
  • フローバル(12)
  • イスカル(10)
  • CKD(10)
  • コガネイ(9)
  • リューター(日本精密機械工作)(9)
  • Festo(9)
  • サンワサプライ(8)
  • 日東工器(8)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-06」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1巻
当日出荷から3日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
真空パッド (ZPR16U~) SMC真空パッド (ZPR16U~)SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
真空パッド (ZPR10U~) SMC真空パッド (ZPR10U~)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
真空パッド (ZPR16C~) SMC真空パッド (ZPR16C~)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
真空パッド (ZPR13C~) SMC真空パッド (ZPR13C~)SMC
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
VX21/22/23 Series(VX021-002~) SMCVX21/22/23 Series(VX021-002~)SMC
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド ZPR10 SMC真空パッド ZPR10SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZPR16 SMC真空パッド ZPR16SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZPR13U~) SMC真空パッド (ZPR13U~)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
真空パッド (ZPR10C~) SMC真空パッド (ZPR10C~)SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
VX21/22/23 Series(VX021-003~) SMCVX21/22/23 Series(VX021-003~)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
VX21/22/23 Series(VX021-001~) SMCVX21/22/23 Series(VX021-001~)SMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
S Series(SSQ2000) SMCS Series(SSQ2000)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
その他(SSQ2000-1A-3-T~) SMCその他(SSQ2000-1A-3-T~)SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から18日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
VXR Series(VXR2150~) SMCVXR Series(VXR2150~)SMC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から37日以内出荷
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
S Series(SV1100) SMCS Series(SV1100)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124-0~)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
S Series(SV2100) SMCS Series(SV2100)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
V Series(VXZ2350) SMCV Series(VXZ2350)SMC
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VXP2140) SMCV Series(VXP2140)SMC
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX323 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX323SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
ネームプレート SMCネームプレートSMC
109税込120
1個
9日以内出荷
V Series(VXD2150) SMCV Series(VXD2150)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD239 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD239SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3331~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3331~)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
S Series(SV1100RK) SMCS Series(SV1100RK)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(K) 内蔵
S Series(SV1100R) SMCS Series(SV1100R)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
S Series(SV2100R) SMCS Series(SV2100R)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX022 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX022SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD215 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD215SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3244) SMCVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3244)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
ポート数3
ts-2n特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ts-2n