16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 切換方式2位置シングル 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

S Series(SV3100R) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

S Series(SV2100R) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

S Series(SV2100) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


S Series(SV4100) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

関連キーワード