155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

プレシジョンシリンダ  (MTS32-2~) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)40
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

プレシジョンシリンダ  (MTS32-175~) SMC CADデータあり
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)175
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ  (MTS32-75~) SMC CADデータあり
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)75
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ  (MTS32-100~) SMC CADデータあり
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)100
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)185
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MTS - プレシジョンシリンダ(MTS32TF) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)60
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MTS - プレシジョンシリンダ(MTS32TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ポートねじの種類(TN) NPT エンドロックの位置(-) エンドロックなし (標準)
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)145
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷

MTS32TF-100R プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS32TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 作動方式複動 ポートねじの種類(TF) G ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準) オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) エンドロックの位置(R) ヘッド側
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)135
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)190
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ  (MTS32-5~) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ MTS32 SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)115
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷

MTS - プレシジョンシリンダ(MTS32) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ  (MTS32-150~) SMC CADデータあり
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)150
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ  (MTS32-125~) SMC CADデータあり
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)125
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)



3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP544 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (454種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体中真空・ノンリーク・禁油
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-03~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX332 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)