46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP544 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (454種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542 SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP542 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP744 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP344 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)


3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)


VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120K) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)




5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1133 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VP342-5TS1-02A-F VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5TS1) SMC CADデータあり
リード線取出方法(T) コンジットターミナル 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) ポート数3 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ねじの種類(-) Rc ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32NTS SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(NT) 取付形状T サイズ32 モータ配置(-) 上折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3133K SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

S Series(SV3100) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

S Series(SV4100) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)





・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

S Series(SV3100R) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、マニホールド配線仕様:(S) シングル配線、A,Bポート管接続口径:(C10) o10ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし 切換方式(1) 2位置シングル 管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

S Series(SV4100R) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード