カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(205)
  • エレコム(202)
  • サンワサプライ(172)
  • Wera(124)
  • StarTech.com(91)
  • 富士通(73)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(70)
  • Canon(69)
  • NEC(63)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(55)
  • エスコ(52)
  • Dynabook(46)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • アライドテレシス(45)
  • サンワダイレクト(44)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(39)
  • EPSON(31)
  • ダイヤトレンド(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx10」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K Series(KQ2TX10) SMCK Series(KQ2TX10)SMC
4,498税込4,948
1袋(5個)
9日以内出荷
形状異径クロス適合チューブ外径b(Φmm)12適合チューブ外径a(Φmm)10
ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ SMCポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズSMC
3,298税込3,628
1本(20m)ほか
3日以内出荷
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※ ※ポジティブリスト収載材料を使用・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃ 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
エアタンク VBATシリーズ SMCエアタンク VBATシリーズSMC
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520)SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W504) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W504)SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
P Series(PF3W511) SMCP Series(PF3W511)SMC
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W540) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W540)SMC
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC異径クロス KQ2TX ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(5個)ほか
3日以内出荷
用途4方向のうち両側90度方向をサイズダウンして分岐する。寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8形状異径クロス使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
P Series(PF3W521) SMCP Series(PF3W521)SMC
76,980税込84,678
1個
20日以内出荷
KQ2 Series(KQ2TX~) SMCKQ2 Series(KQ2TX~)SMC
4,798税込5,278
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
10 Series(10-KQ2T) SMC10 Series(10-KQ2T)SMC
5,498税込6,048
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~) SMC洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
工業用フィルタ FGDTA-06 SMC工業用フィルタ FGDTA-06SMC
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~) SMC洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
工業用フィルタ FGDFA SMC工業用フィルタ FGDFASMC
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFA) SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFA)SMC
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ ( FGE~) SMC工業用フィルタ ( FGE~)SMC
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
F Series(FGAS07C) SMCF Series(FGAS07C)SMC
699,800税込769,780
1個
7日以内出荷
材質(接液部)SUS304
F Series(FGAS04D) SMCF Series(FGAS04D)SMC
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
材質(接液部)SUS304
工業用フィルタ FGETC SMC工業用フィルタ FGETCSMC
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
工業用フィルタ FGETB SMC工業用フィルタ FGETBSMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGC2C SMC工業用フィルタ FGC2CSMC
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SGP
最高使用圧力(MPa)2
F Series(FGC1SB) SMCF Series(FGC1SB)SMC
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
工業用フィルタ FGESA SMC工業用フィルタ FGESASMC
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
K Series(KQ2TX08) SMCK Series(KQ2TX08)SMC
7,398税込8,138
1袋(10個)
9日以内出荷
形状異径クロス適合チューブ外径a(Φmm)8適合チューブ外径b(Φmm)10
工業用フィルタ FGETA SMC工業用フィルタ FGETASMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ101 SMC洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ101SMC
26,980税込29,678
1個
40日以内出荷
・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
F Series(FQ1011V) SMCF Series(FQ1011V)SMC
28,980税込31,878
1個
40日以内出荷
FQ1 - クイックチェンジフィルタ SMCFQ1 - クイックチェンジフィルタSMC
28,980税込31,878
1個
40日以内出荷