・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)16
チューブ内径(Φmm)6
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12
取付支持形式通し穴
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具通し穴
給油不要(無給油)
オートスイッチ取付溝2面
ポートねじの種類Mねじ
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB1
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7
パイロット方式(-) 標準タイプ
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ1
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ1
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2
ねじの種類(-) Rc
型式VNA1
材質(シール)(B) FKMシール
弁形式(1) N.C.
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNC1
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2
型式VNA1
弁形式(2) N.O.
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2
型式VNA1
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(1) N.C.
型式VNC1
使用流体クーラント
材質(パッキン)(A) NBRシール
バルブ(2) N.O. 1 MPa
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB1
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7
材質(シール)(A) NBRシール
型式VNB1
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)(C) EPRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
型式VNB1
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)(B) FKMシール
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB1
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)(B) FKMシール
作動方式パイロット式
ポート数2
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB1
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7
パイロット方式(-) 標準タイプ
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
型式VNA1
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
弁形式(2) N.O.
関連キーワード