カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,507)
- メカニカル部品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- ニッサン(514)
- YAMAHA(ヤマハ)(365)
- ホンダ(304)
- オカムラ(岡村製作所)(278)
- MAZDA(マツダ)(231)
- 旭計器工業(183)
- 雅(182)
- BIGM(丸山製作所)(159)
- AMPHENOL(114)
- ミツビシ(90)
- イトーキ(82)
- ケルヒャー(75)
- INAX(LIXIL)(69)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(63)
- マキシンコー(62)
- トヨタ(61)
- PISCO(ピスコ)(52)
- IKO(日本トムソン)(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「u-8」の検索結果

真空パッド (ZPT08U~)
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU8~)
SMC¥269,800~税込¥296,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ロータリアクチュエータ (CRA1BW~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
ポリウレタンフラットチューブ (TFU~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
ロータリアクチュエータ (CRA1BS~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷から9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BW
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ (CRA1F~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BZ
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ (CRA1L~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
ロータリアクチュエータ (CRA1BY~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
ロータリアクチュエータ (CRA1BX~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CRA1LSU80)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷サイズ80軸(S) 片軸磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc 1/4
CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1LZU80)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷揺動角度(90) 90°軸(Z) 両軸四面取りサイズ(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/4
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BK
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ (CRA1BZ~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CRA1FWU80
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷寸法(mm)80鉛直軸形式(W) 両軸ポートねじの種類(-) Rc 1/4揺動角度(°)(180) 180
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25-8~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CDRA1LWU80
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷寸法(mm)80鉛直軸形式(W) 両軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/4
CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CRA1BXU80)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷サイズ80軸(X) 片軸四面取り磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc 1/4
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40-8~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BX
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
...