カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(494)
  • メカニカル部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • 東京発条製作所(26)
  • CKD(20)
  • ラムマウント(15)
  • Hydrangea(15)
  • ATEN(14)
  • ニッサン(12)
  • NAKATAKI(12)
  • ダイヘン(8)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • 旭計器工業(6)
  • 三菱電機(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KEMET(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • TIME(5)
  • コクヨ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u3-7」の検索結果

関連キーワード
510件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQ3U-R - ユニオンレジューシング(LQ3U7A) SMCLQ3U-R - ユニオンレジューシング(LQ3U7A)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
形状ユニオンレジューシング
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~)SMC
619,800税込681,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~)SMC
2,698税込2,968
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~)SMC
2,998税込3,298
1袋(1個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
889税込978特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズSMC
3,898税込4,288特価
1袋(10個)
当日出荷から31日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~)SMC
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
その他(VV100-~) SMCその他(VV100-~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から20日以内出荷
異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径ユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
S Series(SY7200) SMCS Series(SY7200)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)(5)DC24切換方式(2)2位置ダブルポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
AS_3_1F - ユニバーサルタイプ SMCAS_3_1F - ユニバーサルタイプSMC
889税込978
1個
当日出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY7300) SMCS Series(SY7300)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気コイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SY7100) SMCS Series(SY7100)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式(1)2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズSMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
L Series(LQ) SMCL Series(LQ)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
30 Series(30-SY7140) SMC30 Series(30-SY7140)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1-~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1-~)SMC
799税込879
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY7000
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
AS Series(AS3301F) SMCAS Series(AS3301F)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズSMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
VQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3Q12~) SMCVQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3Q12~)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
シリーズVQ100
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FS SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FSSMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY7400) SMCS Series(SY7400)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ SMCブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズSMC
7,698税込8,468
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
AS Series(AS3201F) SMCAS Series(AS3201F)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-3~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-3~)SMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
...