カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(597)
- メカニカル部品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(188)
- メディアカバーマーケット(94)
- ニッサン(71)
- MAZDA(マツダ)(68)
- Festo(55)
- NSK(日本精工)(47)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(32)
- VISHAY(32)
- 旭計器工業(29)
- RS PRO(27)
- 東洋技研(24)
- MIWA(24)
- 岩崎電気(22)
- MICROCHIP(19)
- ホンダ(17)
- 三菱電機(17)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
「u32」の検索結果

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U32-~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2U32)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U32~)
SMC¥7,281~税込¥8,009~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2U32-】
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3U32
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2U32TF-】
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ロッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U32-】
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-380AZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)380形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-700Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)700形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-650Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)650形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BVロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32-900Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)900形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-25Z)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-800Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-50AZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-350AZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-75AZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U32TN-】
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側トラニオン形
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-250Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-75Z)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32-25Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2U32~)
SMC¥6,984~税込¥7,682~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2U32TN-】
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-600Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32-100AZ
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2U32~)
SMC¥8,811~税込¥9,692~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-400Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U32TF-】
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ロッド側トラニオン形
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-50Z)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-250AZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-550Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)550形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-500Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)500形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-200AZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-150Z)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
...