曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3U32

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3U32 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23157077CDM3U32-100-M9N100(-) おねじ
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23157086CDM3U32-150-M9BL150(-) おねじ
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23157095CDM3U32-150-M9BW150(-) おねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23157104CDM3U32-150-M9NL150(-) おねじ
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23157113CDM3U32-180180(-) おねじ
9,680
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
23157129CDM3U32-200200(-) おねじ
9,680
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
23157138CDM3U32-25-M9BL25(-) おねじ
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23157147CDM3U32-25-M9BW25(-) おねじ
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23157156CDM3U32-25-M9NL25(-) おねじ
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23157165CDM3U32-50-M9BW50(-) おねじ
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23157174CDM3U32-50-M9BWL50(-) おねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23157183CDM3U32-50F50(F) めねじ
8,030
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
23157199CDM3U32-75-M9BZ75(-) おねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする