「u40-4」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YU40 SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YU40) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WU40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3U40) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2U-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロッド側トラニオン形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2U40~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)


CG Series(CG1YU40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CDM2U40-40JZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-40JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WU40) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2U~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
1個
8,298 税込9,128
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-45Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)45 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDM2U40-410Z-N 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U40-410Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)410 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ 揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷

CD Series(CDG1YU40) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-40AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-470Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)470 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CVM5U SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U40-450Z SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HU40-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側トラニオン形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 リード線(m)0.5 取付金具ロッド側トラニオン形 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2
1個
19,980 税込21,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-40Z) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サインシリンダ (RECU40-4~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-450AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)450 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-400Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)400 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KU40) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2U-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/ロッド側トラニオン形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

サインシリンダ RECU4 SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-450Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)450 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U40-40Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-400AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)400 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

CDM2U40-480Z-M9BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-480Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)480 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BA ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
25,980 税込28,578
18日以内出荷

CDM2U40-44AZ-M9BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-44AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)44 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9B ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
18,980 税込20,878
18日以内出荷

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U40-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

関連カテゴリ