79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN40-300Z SMC CADデータあり
1個
12,155 税込13,371
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN32-300Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-300Z) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-300Z) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN50-300Z SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-300Z) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-300Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-300Z) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN32-300Z) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-300JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 クッション(N) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
27,980 税込30,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN32-300JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 クッション(N) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
18,980 税込20,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1UN63-300KZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-300KZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 クッション(N) ラバークッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側トラニオン形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具ロッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番C73
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷

CG Series(CG1UN20) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

CG Series(CG1UN50) SMC CADデータあり
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)


CG Series(CG1UN25) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

CG Series(CG1UN40) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ファインロックシリンダ(CDLG1U~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1UN SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1UN32) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CG Series(CG1UN32) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


耐水性向上シリンダ  CDG1UN63 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1UN63 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN63 SMC CADデータあり
1個
23,850 税込26,235
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1UN40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CG Series(CG1UN63) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)


CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1UN25) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1UN~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側トラニオン形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ロッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN25 SMC CADデータあり
1個
14,490 税込15,939
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)



エンドロックシリンダ CBG1Uシリーズ SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファインロックシリンダ(CLG1U~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

CBG1UN50-300-HN CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1UN50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ストローク(mm)300 クッション(N) ラバークッション ロックの位置(H) ヘッド側 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷