・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー
接続口径IN:3/8、OUT:1/4
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
作動方式電気式
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.95MB)
1個
¥58,980
税込¥64,878
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(2) 電圧形DC0~5V
モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
1個
¥72,980
税込¥80,278
10日以内出荷
1個
¥74,980
税込¥82,478
10日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
圧力表示(5) kPa
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(PR) PROFIBUS DP
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥74,980
税込¥82,478
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(60) 10bitデジタル入力
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(2) 電圧形DC0~5V
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
表示単位(-) Mpa
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ