カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(295)
  • Schutzinger(82)
  • ニッサン(67)
  • RS PRO(45)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](29)
  • AMPHENOL(29)
  • Texas Instruments(25)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • Hirschmann Test & Measurement(23)
  • SIEMENS(21)
  • DELTRON(19)
  • 三菱ふそう(17)
  • 三菱電機(16)
  • VISHAY(15)
  • BULGIN(12)
  • STMicro(12)
  • DiodesZetex(11)
  • omron(オムロン)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-70a」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ25V SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ25V

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M16

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M20 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M20

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M6

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • フリーマウントシリンダ  CDU20 SMC

    フリーマウントシリンダ CDU20

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-7~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-7~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-7~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-7~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~DMZ~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~DZ~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A80-~DCMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A80-~DCMZ~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-70~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-70~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB7~) SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB7~)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
    角度調整範囲0~190°
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-70~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-70~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-70~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-70~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUD50) SMC

    MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUD50)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~) SMC

    プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-7~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-7~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2KB63 SMC

    薄形シリンダ CDQ2KB63

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • RQ - エアクッション付薄形シリンダ SMC

    RQ - エアクッション付薄形シリンダ

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-~DMZ~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2A50) SMC

    CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2A50)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20V SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20V

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-7) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-7)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-7) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-7)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-70D SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-70D

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-70 SMC

    薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-70

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-7~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-7~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B40-70 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B40-70

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-~DCMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-~DCMZ~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB7 SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB7

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
    角度調整範囲0~190°
  • CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-~DZ~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-70D~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-70D~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • CUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッド(CDUW20) SMC

    CUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッド(CDUW20)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵