曜日別特売

プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~)

プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全33種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端形状
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36423283MDUB50-70DMZ70(M) おねじ(-) オートスイッチなし
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36423292MDUB50-70DMZ-A93V70(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36423301MDUB50-70DMZ-M9BAL70(M) おねじM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36423317MDUB50-75DMZ75(M) おねじ(-) オートスイッチなし
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423326MDUB50-75DMZ-A9075(M) おねじA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423335MDUB50-75DMZ-A9375(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423344MDUB50-75DMZ-A93L75(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423353MDUB50-75DMZ-A93LS75(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423362MDUB50-75DMZ-A93S75(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423371MDUB50-75DMZ-A93V75(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423387MDUB50-75DMZ-A93VLS75(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423396MDUB50-75DMZ-A93VZ75(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423405MDUB50-75DMZ-M9BV75(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423414MDUB50-75DMZ-M9BVL75(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423423MDUB50-75DMZ-M9BVZ75(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423432MDUB50-75DMZ-M9BW75(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423441MDUB50-75DMZ-M9BWL75(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423457MDUB50-75DMZ-M9BWM75(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423466MDUB50-75DMZ-M9BWV75(M) おねじM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423475MDUB50-75DMZ-M9BWVL75(M) おねじM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423484MDUB50-75DMZ-M9BWVZ75(M) おねじM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
23,430
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423493MDUB50-75DZ75(-) めねじ(-) オートスイッチなし
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423502MDUB50-75DZ-A90V75(-) めねじA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423511MDUB50-75DZ-A9375(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423527MDUB50-75DZ-A93L75(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423536MDUB50-75DZ-A93S75(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423545MDUB50-75DZ-A93V75(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423554MDUB50-75DZ-A93VL75(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423563MDUB50-75DZ-M9BW75(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423572MDUB50-75DZ-M9BWL75(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423581MDUB50-75DZ-M9BWM75(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423597MDUB50-75DZ-M9BWS75(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36423606MDUB50-75DZ-M9NW75(-) めねじM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする