カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,378)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(112)
- 三菱電機(31)
- イメージニクス(17)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- Gigastone(15)
- オグラ(13)
- セルスター(11)
- SIEMENS(11)
- 坂口電熱(10)
- エレコム(7)
- omron(オムロン)(7)
- MH CONNECTORS(7)
- carrozzeria(7)
- 谷沢製作所(6)
- ギガ・セレクション(6)
- エスコ(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- マザーツール(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「v-sd」の検索結果

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)
SMC(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から16日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)8
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から40日以内出荷1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能。スイッチの取付・設定の工数削減。エアチャックボディ端面からの出っ張りがなし。ツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10R~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から4日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。シリンダ内径(Φmm)15サイズ10クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6使用流体空気角度調整範囲0~190°
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-32D~)
SMC¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から3日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
平行開閉形エアチャック (MHS2-2~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-5~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
エアスライドテーブル(MXS16-20~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-8D~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)8
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20A~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から4日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。シリンダ内径(Φmm)18サイズ20クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気角度調整範囲0~190°
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10A~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から3日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。シリンダ内径(Φmm)15サイズ10クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気角度調整範囲0~190°
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-1~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
エアスライドテーブル (MXP10-~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。作動方式複動
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~)
SMC¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から4日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。シリンダ内径(Φmm)18サイズ20クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体空気角度調整範囲0~190°
平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mmシリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30R~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から4日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。角度調整範囲0~190°
平行開閉形エアチャック (MHS3-2~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から4日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-16D~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-5~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)50
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から20日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形
幅広タイプエアチャック (MHL2-32D~)
SMC¥64,980税込¥71,4781個当日出荷から3日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-20D~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から4日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-3~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25
...