カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(224)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(313)
  • CKD(303)
  • SIEMENS(87)
  • VISHAY(67)
  • KEMET(62)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • コガネイ(52)
  • マルヤス電業(48)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • STMicro(41)
  • 三菱電機(32)
  • 富士電機(31)
  • EATON(イートン)(30)
  • DiodesZetex(25)
  • omron(オムロン)(24)
  • onsemi(24)
  • アズワン(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-3-25」の検索結果

234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ロッドレスシリンダ (CYV~) SMC真空ロッドレスシリンダ (CYV~)SMC
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・真空環境内(1.3×10-4Pa)での搬送に使用可能なエアシリンダ。 ・装置のコンパクト化・シンプル化 真空チャンバ内に設置可能なため、搬送システムのコンパクト化、シンプル化に貢献します。
作動方式複動
MG Series(MGPM20V) SMCMG Series(MGPM20V)SMC
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2V32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2V32~)SMC
7,182税込7,900
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つき関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2V32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2V32~)SMC
9,009税込9,910
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つき関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32~)SMC
7,524税込8,276
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つき関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無あり
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN80SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5FN80SV)SMC
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)325作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMCMGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32-】SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA63SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA63SV)SMC
73,980税込81,378
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN80SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN80SV)SMC
129,800税込142,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA40SV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA40SVSMC
51,980税込57,178
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMCCG5S/CDG5S - ステンレスシリンダSMC
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN40TNSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN40TNSV)SMC
45,980税込50,578
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)325タイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN32TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN32TFSV)SMC
38,980税込42,878
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2V32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2V32SMC
7,198税込7,918
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2V32) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2V32)SMC
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25VSMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-) Rc
CM Series(CM2L25V) SMCCM Series(CM2L25V)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN63S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN63S~)SMC
86,980税込95,678
1個
12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2V32~) SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2V32~)SMC
6,534税込7,187
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式クレビス一体(90°)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA100SV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA100SVSMC
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV32-~) SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV32-~)SMC
7,282税込8,010
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式クレビス一体(90°)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2V32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2V32SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2V32) SMCCD Series(CDM2V32)SMC
7,998税込8,798
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V32~) SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V32~)SMC
6,831税込7,514
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式クレビス一体(90°)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
9,598税込10,558
1個
22日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V32~) SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V32~)SMC
9,207税込10,128
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式クレビス一体(90°)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV32-~) SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV32-~)SMC
7,590税込8,349
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式クレビス一体(90°)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V32~) SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V32~)SMC
12,375税込13,613
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式クレビス一体(90°)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25VSMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
S Series(SS5Y3-10S6V25) SMCS Series(SS5Y3-10S6V25)SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(5)5連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数10SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモン
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL40V SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL40VSMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2G63V) SMCCD Series(CDA2G63V)SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1FA32V) SMCCD Series(CDG1FA32V)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63V SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63VSMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA32V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA32VSMC
15,030税込16,533
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LA32V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LA32VSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V25 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V25SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8連数(5) 5連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数5SIユニット(V) CC-Link対応取出位置U側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
CD Series(CDG1BA32V) SMCCD Series(CDG1BA32V)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド