カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15,343)
- メカニカル部品(159)
- 油圧機器・油圧ホース(40)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(55)
- Panasonic(パナソニック)(3,970)
- MAZDA(マツダ)(3,643)
- BIGM(丸山製作所)(3,535)
- ホンダ(3,281)
- RS PRO(1,686)
- ニッサン(1,229)
- エスコ(1,045)
- KEMET(1,039)
- onsemi(1,035)
- omron(オムロン)(1,019)
- YAMAHA(ヤマハ)(993)
- VISHAY(957)
- オカムラ(岡村製作所)(950)
- TRACO POWER(851)
- WURTH ELEKTRONIK(828)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(765)
- メディアカバーマーケット(761)
- YAGEO(744)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,280)
価格
価格で絞り込む
「v1」の検索結果

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W
V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド)コイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110T)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120T)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から10日以内出荷ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(-) 標準タイプコイル(-) 0.35W
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124A)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114T)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から11日以内出荷ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(-) 標準タイプランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 0.1W(節電回路付)
V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120N)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)コイル(-) 標準
V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120TN)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)コモン仕様(-) +COM.コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V110TN)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124T)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(-) 標準タイプランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 0.1W(節電回路付)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V01
SMC¥5,898~税込¥6,488~1袋(10個)9日以内出荷形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
バキュームフロー ZHV Series
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー用途ブロー/バキューム使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.7
増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1、SS5V2、SS5V3、SS5V4ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
スペーサ形減圧弁
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5適合【バルブ】シングル・ダブル用・4位置シリーズSV1000
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
...