カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,160)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • メカニカル部品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(37)
  • AMPHENOL(483)
  • BIGM(丸山製作所)(605)
  • KEMET(1,033)
  • MAZDA(マツダ)(883)
  • omron(オムロン)(887)
  • Panasonic(パナソニック)(1,424)
  • RS PRO(1,559)
  • VISHAY(706)
  • WURTH ELEKTRONIK(629)
  • YAGEO(483)
  • エスコ(457)
  • ニッサン(1,008)
  • フエニックス・コンタクト(396)
  • ホンダ(1,290)
  • 三菱ふそう(955)
  • 三菱電機(403)
  • 富士インパルス(562)
  • 新ダイワ(544)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(273)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v10」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8,229件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V10) SMC

    KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V10)

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2V10 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2V10

    SMC
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(2個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V10 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V10

    SMC
    ¥7,898税込¥8,688
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)10シールなし管接続口径Uni3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームフロー ZHV Series SMC

    バキュームフロー ZHV Series

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー
    用途ブロー/バキューム使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.7
  • 配管モジュール (KB~) SMC

    配管モジュール (KB~)

    SMC
    ¥1,708~税込¥1,879~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
  • 10 Series(10-V) SMC

    10 Series(10-V)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)

    SMC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 真空レギュレータ IRVシリーズ SMC

    真空レギュレータ IRVシリーズ

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
  • ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
  • 3ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-V100シリーズ マニホールド SMC

    3ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-V100シリーズ マニホールド

    SMC
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    9日以内出荷
  • 10-V1 SMC

    10-V1

    SMC
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    9日以内出荷
  • ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • VQ Series(VQD1~) SMC

    VQ Series(VQD1~)

    SMC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 真空レギュレータ IRVシリーズ SMC

    真空レギュレータ IRVシリーズ

    SMC
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
  • ユニバーサルエルボユニオンs(KRV~) SMC

    ユニバーサルエルボユニオンs(KRV~)

    SMC
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途ボディの六角頭部を ボックスレンチで締 付ける狭いスペース 用のエルボユニオン。ねじの種類R
  • VV100 Series 用ブラケット Assy SMC

    VV100 Series 用ブラケット Assy

    SMC
    ¥28~税込¥31~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数3
  • 省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型 SMC

    省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
    用途エアブロー接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24作動方式電気式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3ポートエアオペレートバルブ VPA34 SMC

    3ポートエアオペレートバルブ VPA34

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
    ポート数3
  • スイベルエルボ KFG2V SMC

    スイベルエルボ KFG2V

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    形状スイベルエルボ
  • プロセスバルブ (VNB20~) SMC

    プロセスバルブ (VNB20~)

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNB2
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズA4 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズA4

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40
  • 3ポートエアオペレートバルブ VPA74 SMC

    3ポートエアオペレートバルブ VPA74

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
    ポート数3
  • インサート管継手 KFシリーズ SMC

    インサート管継手 KFシリーズ

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~)

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) SMC

    ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • SUS316インサート管継手 SMC

    SUS316インサート管継手

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~) SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
  • 3ポートエアオペレートバルブ VPA54 SMC

    3ポートエアオペレートバルブ VPA54

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
    ポート数3
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズL4 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズL4

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40
  • レギュレータ/銅系・フッ素系不可 SMC

    レギュレータ/銅系・フッ素系不可

    SMC
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズD4 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズD4

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40
  • L Series(LVD30) SMC

    L Series(LVD30)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ボディクラス3
  • ステンレスシリンダ CG5BN SMC

    ステンレスシリンダ CG5BN

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
  • VVX23 SMC

    VVX23

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-KGV~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-KGV~)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(2個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-V1~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-V1~)

    SMC
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷