カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,355)
- メカニカル部品(223)
- FA担当者のオススメ新商品(90)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(49)
- Panasonic(パナソニック)(12,399)
- 三菱電機(8,556)
- ODELIC(オーデリック)(1,479)
- アズワン(1,399)
- omron(オムロン)(1,141)
- エスコ(886)
- 岩崎電気(847)
- CKD(826)
- ホンダ(806)
- RS PRO(744)
- 東芝ライテック(715)
- オーム電機(625)
- DAIKO(大光電機)(605)
- ENDO(遠藤照明)(508)
- IDEC(和泉電気)(503)
- アイリスオーヤマ(503)
- 日動工業(492)
- HiKOKI(ハイコーキ)(459)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,822)
「v100」の検索結果

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114A
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプポート数3コイル(-) 1W
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド)
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V120
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)ポート数3管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手コモン仕様(-) +COM.コイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124T
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(-) 標準タイプポート数3定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 0.1W(節電回路付)マニュアル(B) ロック式ドライバ操作形
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110TN
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3コモン仕様(-) +COM.コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V120T
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)ポート数3管接続口径(C2) o2ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コモン仕様(-) +COM.コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110T
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110N
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24コイル(-) 標準
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124A
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(A) 大流量タイプポート数3ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 1W
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
真空レギュレータ IRVシリーズ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から11日以内出荷真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
ユニバーサルエルボユニオンs(KRV~)
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途ボディの六角頭部を ボックスレンチで締 付ける狭いスペース 用のエルボユニオン。ねじの種類R
MG Series(MGPM100V)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個10日以内出荷仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-)Rcチューブ内径(Φmm)100
...