カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 新ダイワ(224)
- MAZDA(マツダ)(179)
- 三菱電機(173)
- omron(オムロン)(85)
- RS PRO(82)
- TRACO POWER(73)
- ホンダ(65)
- フエニックス・コンタクト(56)
- KEMET(52)
- Panasonic(パナソニック)(45)
- onsemi(45)
- エスコ(34)
- VISHAY(32)
- EPCOS(31)
- 日動工業(27)
- トヨタ(27)
- ワゴジャパン(24)
- Aratas(旧:omron)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「v160」の検索結果

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)
SMC¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から11日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥7,798~税込¥8,578~1袋(5個)3日以内出荷から11日以内出荷用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
真空用エキゾーストクリーナ (AMV~)
SMC(1件のレビュー)¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷から11日以内出荷真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉 油煙のない快適な作業環境を実現 小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離 真空ポンプからの排気ダクトが不要
耐水性向上シリンダ CDG5BA
SMC¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から32日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CDJ5L16SV
SMC¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
耐水性向上シリンダ CDG5LN
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50TFSV)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA63TFSV)
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA50TFSV)
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA63TFSV)
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA40TFSV)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32TFSV)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FN50S~)
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5LN
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA25SV)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA25SV)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA63TFSV)
SMC¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA32TFSV)
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA80SV)
SMC¥129,800税込¥142,7801個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN40SV)
SMC¥34,980税込¥38,4781個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA25SV)
SMC¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN63SV)
SMC¥61,980税込¥68,1781個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN32SV)
SMC¥28,980税込¥31,8781個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA63SV)
SMC¥61,980税込¥68,1781個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN40SV
SMC¥36,980税込¥40,6781個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc