カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,064)
  • メカニカル部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(305)
  • BIGM(丸山製作所)(247)
  • フエニックス・コンタクト(210)
  • AMPHENOL(171)
  • RS PRO(168)
  • 新ダイワ(151)
  • MAZDA(マツダ)(126)
  • onsemi(126)
  • 東芝(97)
  • CKD(94)
  • エスコ(90)
  • マルヤス電業(79)
  • YAMAHA(ヤマハ)(78)
  • Texas Instruments(72)
  • DiodesZetex(66)
  • 日本モレックス(molex)(65)
  • IDEC(和泉電気)(61)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v2-6」の検索結果

関連キーワード
1,089件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V06) SMCKQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V06)SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
大型真空ユニット (ZR1-R~) SMC大型真空ユニット (ZR1-R~)SMC
989税込1,088
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エアシリンダ用オートスイッチ D-T SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-TSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-S SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-SSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40V SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40VSMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA50TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA50TFSV)SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN32SV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN32SVSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA25SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA25SV)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA25SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA25SV)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2V06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2V06SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA32V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA32VSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1LA32V) SMCCG Series(CG1LA32V)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1ZA32V) SMCCG Series(CG1ZA32V)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1BA32V) SMCCD Series(CDG1BA32V)SMC
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TFV SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TFVSMC
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA32SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA32SV)SMC
44,980税込49,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA80SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA80SV)SMC
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5BA SMCステンレスシリンダ CG5BASMC
59,980税込65,978
1個
12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
CG Series(CG5WBN40SV) SMCCG Series(CG5WBN40SV)SMC
46,980税込51,678
1個
12日以内出荷
作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32V SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32VSMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMCCG5S/CDG5S - ステンレスシリンダSMC
55,980税込61,578
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V26 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V26SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN63TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN63TFSV)SMC
62,980税込69,278
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
S Series(SS5Y5-10S6V26) SMCS Series(SS5Y5-10S6V26)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数5SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手ユニット数(6) 6連
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EA63SV SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EA63SVSMC
81,980税込90,178
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA80TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA80TFSV)SMC
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA32TFSV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA32TFSVSMC
44,980税込49,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN32SV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN32SVSMC
36,980税込40,678
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V06SMC
3,998税込4,398
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールつき管接続口径R1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V06SMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
S Series(SS5V2-10S6V2D) SMCS Series(SS5V2-10S6V2D)SMC
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5Y3-10S6V2) SMCS Series(SS5Y3-10S6V2)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-12S6V2) SMCS Series(SS5Y5-12S6V2)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)配線方式(S)配列指定バルブ連数8SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y3-12S6V2) SMCS Series(SS5Y3-12S6V2)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
SIユニット(V)CC-Link対応SIユニット出力極性(2)プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定
S Series(SS5Y5-10S6V2) SMCS Series(SS5Y5-10S6V2)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定
S Series(SS5Y5-11S6V2) SMCS Series(SS5Y5-11S6V2)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレート付 (連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(BA) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
S Series(SS5Y7-10S6V2) SMCS Series(SS5Y7-10S6V2)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン
CD Series(CDM2B25TFV) SMCCD Series(CDM2B25TFV)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)265クッション(A) エアクッションねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SS5Y5-M10S6V2) SMCS Series(SS5Y5-M10S6V2)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
関連キーワード
...